Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Surfa-Etch® Solution de Dérochage 5l

  • ERIKS:11932433
  • Fabricant:8715743003813
Image 1
Solution de dérochage pour béton lisse, maçonnerie, acier galvanisé et aluminium avant l’application d’un système de peinture.
  • Améliore l'adhérence des systèmes de revêtement
  • Neutralise sels alcalins
  • Élimine la « rouille blanche » du métal
  • Sans odeur ou fumée indésirable
  • Non-inflammable

Le Surfa-Etch 108 RUST-OLEUM sera utilisé pour dérocher les bétons lisses, la maçonnerie, l’acier galvanisé et l’aluminium avant l’application d’un système de peinture RUST-OLEUM®. Le Surfa-Etch 108 neutralise les salissures alcalines et élimine la rouille blanche en présence sur le zinc (galvanisé) et l’aluminium.
Ajouter à la liste

125,08 €/ Unitéhors TVA

151,35 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
Surfa-Etch®
Couleur
Transparent
Contenu
5 ml