Un lubrifiant léger extrêmement pur contenant du PTFE. Il convient aux applications nécessitant un film mince, propre et léger. Il possède des propriétés hydrofuges et de lubrification exceptionnelles. renforcé au BoroTecX™. Il possède des propriétés hydrofuges et de lubrification exceptionnelles.
-Propriétés anti-usure supérieures
-Contient du PTFE
-Hydrofuge
-Coefficient de friction extrêmement faible
-Plage de températures: -40 °C à 120 °C