Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Primaire Antirouille gris 3380 750ml

  • ERIKS:11932477
  • Fabricant:8715743012693
Image 1
Les CombiPrimer Anticorrosion 3369 Rouge /3380 Gris RUST-OLEUM® sont des primaires à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile et de solvants désaromatisés. Ces produits contiennent des pigments anticorrosion et sont exempts de plomb et de chromate
  • Recouvrable après 2 heures
  • Sans plomb ni chromate
  • Gris pour les couches de finition de couleurs claires
  • Rouge pour les couches de finition de couleurs foncées

Les CombiPrimer RUST-OLEUM seront utilisés sur acier neuf ou rouillé pour assurer et renforcer la protection anticorrosion. Les CombiPrimer Anticorrosion sont d’abord conçus pour être appliqués à la brosse mais ils peuvent être également appliqués au rouleau et au pistolet pneumatique. Les CombiPrimer Anticorrosion seront utilisés en ambiance industrielle peu agressive, humidité normale, applications intérieures et extérieures; ils seront recouverts par le CombiColor Métal 7300.
Ajouter à la liste

45,57 €/ Unitéhors TVA

55,14 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
CombiPrimer® 3380