Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM NR.1 Décapant écologique 750ml

  • ERIKS:23896327
  • Fabricant:8715743017643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Décapant très efficace et rapide sans chlorure de méthylène pour eliminer tous les types de peinture et colle.
  • Beaucoup plus efficace que les autres décapants écologiques disponibles sur le marché
  • Pâte de type gel fonctionne mieux que les alternatives liquides
  • Convient aux basses températures (< 0 °C)
  • Également efficace pour retirer les colles
  • Action rapide
  • Sans chlorure de méthylène

Le Nr. 1 Décapant écologique est recommandé pour éliminer rapidement les couches d’anciennes peintures ou de colle. Le produit est conçu pour éliminer tous les types de peintures alkydes, en émulsion, les vernis, ainsi que la plupart des peintures à deux composants, sur supports métalliques, minéraux et bois. Ne contient pas de chlorure de méthylène, NMP, acides, alcalis, biocide ni additifs de conservation. Par conséquent il n’attaquera pas le métal, ni les surfaces minérales ou le bois.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Emballage
Aérosol
Couleur
Vert
Contenu
750 ml