Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM Lubrificant multifonctions1610 X1

  • ERIKS:12766395
  • Fabricant:8715743018374
Image 1
  • Élimine le grincement
  • Propriétés de déformation
  • Chasse l'eau
  • Forme un film sur la surface après le nettoyage
  • Ne contient pas de silicone
  • Plage de températures : -30 °C à 145 °C
  • Dissout la graisse, le goudron, l'huile et certains adhésifs
Fluide lubrifiant universel qui protège et nettoie les pièces métalliques et plastiques. Il est renforcé au BoroTecX™. Ce produit pénétrant de qualité supérieure est doté de propriétés anticorrosion et hydrofuges formant un film protecteur sur la surface traitée.
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Application
Lubrifiant
Contenu
0.5 l