Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Revêtement isolant mat blanc 500ml

  • ERIKS:11932469
  • Fabricant:8715743008313
Image 1
L’aérosol Isolant pour taches 2990 RUST-OLEUM® HARD HAT est une peinture blanc mat riche en pigments à base de résine acrylique plastifiée, conçue pour l’isolation éfinitive de taches telles que la nicotine, la suie, le goudron et la rouille ainsi que des dégâts dus à l’humidité, aux graffiti et à de nombreuses autres matières colorantes.
  • Fini blanc mat, opacité optimale ( non jaunissant )
  • Sec au toucher ( en 5 à 10 min ), temps de séchage hors poussière: 10 min.
  • Temps d'attente avant une nouvelle couche: 30 min.
  • Pour une application sur du béton, du plâtre, des revêtements existants de panneaux d'aggloméré, du papier peint, etc.
  • Inodore. Peut être recouvert de peintures pour murs standard

L’aérosol Isolant pour taches 2990 RUST-OLEUM® HARD HAT est une peinture de rénovation qui peut être appliqué directement sur plafonds, plâtre, ciment, bois, béton, papier peint, murs d’isolation, anciennes peintures, etc. L’aérosol Isolant pour taches 2990 RUST-OLEUM® peut être utilisé comme finition ou peut être recouvert par des peintures bâtiment classiques.
Ajouter à la liste

15,35 €/ Unitéhors TVA

18,57 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
HARD HAT®
Couleur
Blanc
Numéro RAL
9010
Contenu
500 ml
Emballage
Aérosol
Degré de brillance
Mat