Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC Galvanisation à froid mat gris 1kg

  • ERIKS:11932434
  • Fabricant:8715743008764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La GALVANISATION A FROID 2185 HARD HAT RUST-OLEUM est un primaire riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d’époxy. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une protection cathodique
  • Protection cathodique de l'acier nu et galvanisé
  • 90% de zinc pur dans le film de peinture sec
  • Résiste à 500 heures d'essai au brouillard salin ( DIN 50021 SS )
  • Recouvrable après une heure; après 4 heures pour la version brosse
  • À recouvrir avec les aérosols de finition métallique HARD HAT®

La GALVANISATION A FROID 2185 RUST-OLEUM sera utilisée sur aciers ou galvanisés neufs et nus. La GALVANISATION A FROID 2185 RUST-OLEUM est destinée aux petites surfaces et aux retouches. La GALVANISATION A FROID 2185 peut être recouverte par des peintures non saponifiables. La GALVANISATION A FROID 2185 sera utilisée comme primaire ou mono couche en milieu industriel peu agressif, environnement corrosif et zones de forte humidité.
Ajouter à la liste

51,84 €/ Unitéhors TVA

62,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
HARD HAT® GALVA ZINC