Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM HARD HAT® Finition Fluorescente jaune vif 500ml

  • ERIKS:11932463
  • Fabricant:8715743006241
Image 1
Les FINITIONS AEROSOLS HARD HAT 2200 RUST-OLEUM sont des peintures à séchage rapide à base de résine acryliques. Ces produits contiennent des pigments fluorescents spéciaux et sont exempts de plomb et de chromate.
  • Couche de finition fluorescente haute visibilité
  • Idéale pour le marquage, les panneaux, le codage par couleur, etc.
  • Appliquer sur du blanc mat 2190 pour un meilleur résultat
  • Recouvrir de laque transparente 2500 pour un résultat plus durable
  • Manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
  • Disponible en rouge, orange, jaune, vert et bleu

Les FINITIONS FLUORESCENTES 2200 RUST-OLEUM seront appliquées sur le Blanc Mat 2190 Hard Hat ; en extérieur, il est recommandé de les recouvrir par le Vernis Incolore 2500 Hard Hat RUST- OLEUM. Les FINITIONS FLUORESCENTES 2200 RUST-OLEUM sont destinées au marquage de sécurité ou à la signalisation. Les FINITIONS FLUORESCENTES 2200 seront utilisées en milieu industriel peu agressif, humidité normale, ainsi que pour des applications en intérieur.
Ajouter à la liste

26,57 €/ Unitéhors TVA

32,15 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

13 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
HARD HAT®
Couleur
Jaune
Contenu
500 ml
Emballage
Aérosol
Degré de brillance
Mat