RUST-OLEUM HARD HAT® Finition Fluorescente bleu vif 500ml
ERIKS:11932461
Fabricant:8715743006227
Les FINITIONS AEROSOLS HARD HAT 2200 RUST-OLEUM sont des peintures à séchage rapide à base de résine acryliques. Ces produits contiennent des pigments fluorescents spéciaux et sont exempts de plomb et de chromate.
Couche de finition fluorescente haute visibilité
Idéale pour le marquage, les panneaux, le codage par couleur, etc.
Appliquer sur du blanc mat 2190 pour un meilleur résultat
Recouvrir de laque transparente 2500 pour un résultat plus durable
Manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
Disponible en rouge, orange, jaune, vert et bleu
Les FINITIONS FLUORESCENTES 2200 RUST-OLEUM seront appliquées sur le Blanc Mat 2190 Hard Hat ; en extérieur, il est recommandé de les recouvrir par le Vernis Incolore 2500 Hard Hat RUST- OLEUM. Les FINITIONS FLUORESCENTES 2200 RUST-OLEUM sont destinées au marquage de sécurité ou à la signalisation. Les FINITIONS FLUORESCENTES 2200 seront utilisées en milieu industriel peu agressif, humidité normale, ainsi que pour des applications en intérieur.