Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiPrimer® Primaire d'Accrochage 750ml

  • ERIKS:11932471
  • Fabricant:8715743012709
Image 1
Le COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302 RUST-OLEUM est un primaire d’accrochage à base de résine acrylique solvantée.
  • Facile à appliquer
  • Couche bleue transparente
  • Recouvrable après seulement 30 minutes
  • Rendement très élevé: 35 m²/l

Le COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302 RUST-OLEUM sera utilisé sur les aciers galvanisés et inoxydables, l’aluminium, le cuivre, le verre, la porcelaine et toute autre surface lisse et dense. Il sera recouvert avec les finitions COMBICOLOR METAL RUST-OLEUM. Le COMBIPRIMER ACCROCHAGE 3302 est prévu pour être appliqué à la brosse.
Ajouter à la liste

34,44 €/ Unitéhors TVA

41,67 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
CombiPrimer®
Couleur
Bleu
Contenu
750 ml
Emballage
Boîte