Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Peinture pour métal satinée noir 400ml

  • ERIKS:11932629
  • Fabricant:8715743013393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
RUST-OLEUM® CombiColor Aerosols High Gloss 7300 are based on a urethane modified alkyd. Lead- and chromate-free - contains rust-inhibitive pigments for additional corrosion protection - good hiding properties - high gloss appearance.
  • Primer and topcoat in one
  • For application onto rust, bare metal
  • High coverage: 10.5 m² per litre
  • Sag resistant, no brush strokes
  • White spirit dilutable
  • Usable down to 5°C
RUST-OLEUM CombiColor Aerosols High Gloss 7300 can be applied directly on bare, manually derusted or with CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 primed steel. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols High Gloss 7300 are intended for small maintenance jobs or for touch-up. RUST-OLEUM CombiColor Aerosols High Gloss 7300 should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.
Ajouter à la liste

24,50 €/ Unitéhors TVA

29,65 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
CombiColor®
Couleur
Noir
Numéro RAL
9005
Contenu
400 ml
Emballage
Aérosol
Degré de brillance
Satiné