RUST-OLEUM CombiColor® Original Peinture pour métal martelé rouge 750ml
ERIKS:11932620
Fabricant:8715743012563
Le CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM est un primaire et finition en un seul produit, à base de résine alkyde modifiée à l’uréthane, offrant de bonnes propriétés de séchage à basses températures. Ce produit contient des pigments anticorrosion et est exempt de plomb et de chromate.
Primaire et couche de finition tout-en-un
Pour une application sur la rouille, le métal nu
Rendement élevé: 10,5m² par litre
Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
Diluable au white spirit
Applicable jusqu'à 5°C
CombiColor Martelé 7300 sera appliqué directement sur acier nu ou acier dérouillé manuellement et recouvert du CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. CombiColor Martelé 7300 est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également être appliqué au pistolet pneumatique. Sur des surfaces revêtues du primaire approprié ou sur des anciennes peintures, CombiColor Martelé 7300 assure une protection anticorrosion en milieu industriel peu agressif. Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d’appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM, ou bien une seconde couche de CombiColor Martelé 7300.