Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Peinture pour métal martelé noir 2,5l

  • ERIKS:11932635
  • Fabricant:8715743013065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM est un primaire et finition en un seul produit, à base de résine alkyde modifiée à l’uréthane, offrant de bonnes propriétés de séchage à basses températures. Ce produit contient des pigments anticorrosion et est exempt de plomb et de chromate.
  • Primaire et couche de finition tout-en-un
  • Pour une application sur la rouille, le métal nu
  • Rendement élevé: 10,5m² par litre
  • Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
  • Diluable au white spirit
  • Applicable jusqu'à 5°C

CombiColor Martelé 7300 sera appliqué directement sur acier nu ou acier dérouillé manuellement et recouvert du CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. CombiColor Martelé 7300 est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également être appliqué au pistolet pneumatique. Sur des surfaces revêtues du primaire approprié ou sur des anciennes peintures, CombiColor Martelé 7300 assure une protection anticorrosion en milieu industriel peu agressif. Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d’appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM, ou bien une seconde couche de CombiColor Martelé 7300.
Ajouter à la liste

131,75 €/ Unitéhors TVA

159,42 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
CombiColor®
Couleur
Noir
Contenu
2500 ml
Emballage
Boîte