RUST-OLEUM CombiColor® Original Peinture pour métal haute brillance rouge flamboyant 400ml
ERIKS:11932621
Fabricant:8715743013270
Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM® sont à base de résine alkyde modifiée à l’uréthane. Exempts de plomb et de chromate – contiennent des pigments anticorrosion pour une protection renforcée – bonne opacité – haute brillance.
Primaire et couche de finition tout-en-un
Pour une application sur la rouille, le métal nu
Rendement élevé: 10,5 m² par litre
Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
Diluable au white spirit
Applicable jusqu'à 5 °C
Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM peuvent être appliqués directement sur acier nu, dérouillé manuellement ou sur acier ayant reçu un CombiPrimer Antirouille 3369/3380. Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM sont prévus pour les petits travaux de maintenance ou pour effectuer des retouches. Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM seront utilisés dans des ambiances industrielles peu agressives, dans des conditions d’humidité normales ainsi qu’en intérieur.