Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Peinture pour métal haute brillance gris souris 2,5l

  • ERIKS:11932656
  • Fabricant:8715743012990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM est un primaire et finition en un seul produit, à base de résine alkyde modifiée à l’uréthane, offrant de bonnes propriétés de séchage à basses températures. Ce produit contient des pigments anticorrosion et est exempt de plomb et de chromate.
  • Primaire et couche de finition tout-en-un
  • Pour une application sur la rouille, le métal nu
  • Rendement élevé: 10,5 m² par litre
  • Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
  • Diluable au white spirit
  • Applicable jusqu'à 5 °C

Le CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM sera appliqué sur acier nu, dérouillé manuellement, ou sur acier recouvert du CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. CombiColor Métal est conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également être appliqué au pistolet. CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM assure une protection anti-corrosion en milieu industriel peu agressif. Pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d’appliquer en première couche le CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM.
Ajouter à la liste

131,75 €/ Unitéhors TVA

159,42 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
CombiColor®