Eriks
RUST-OLEUM

RUST-OLEUM CombiColor® Original Peinture pour métal haute brillance blanc pur 400ml

  • ERIKS:11932666
  • Fabricant:8715743013300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM® sont à base de résine alkyde modifiée à l’uréthane. Exempts de plomb et de chromate – contiennent des pigments anticorrosion pour une protection renforcée – bonne opacité – haute brillance.
  • Primaire et couche de finition tout-en-un
  • Pour une application sur la rouille, le métal nu
  • Rendement élevé: 10,5 m² par litre
  • Résistant aux coulures, sans traces de pinceau
  • Diluable au white spirit
  • Applicable jusqu'à 5 °C

Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM peuvent être appliqués directement sur acier nu, dérouillé manuellement ou sur acier ayant reçu un CombiPrimer Antirouille 3369/3380. Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM sont prévus pour les petits travaux de maintenance ou pour effectuer des retouches. Les Aérosols Haute Brillance CombiColor 7300 RUST-OLEUM seront utilisés dans des ambiances industrielles peu agressives, dans des conditions d’humidité normales ainsi qu’en intérieur.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RUST-OLEUM
Série
CombiColor®