Eriks
RT

RT Vannes à opercule Type: 315 Acier/Acier inoxydable Avec indicateur de position PN16 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:11810902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 362,40 €/ Unitéhors TVA

4 068,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RT
Type
315
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Revêtement d'usine standard
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
230 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Avec indicateur de position
Oui
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
Acier
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.0619
Matière du joint de chapeau
Graphite/acier inoxidable inlay
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN200
A
340 mm
H
690 mm
L
230 mm
M
300 mm
Poids
84 kg