2 510,40 €/ Unitéhors TVA
3 037,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RT |
Série | 340 |
Type | 533 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4581 |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 15 |
Longueur totale | 270 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | Acier inoxydable |
Matière de la pelle | Acier inoxydable |
Matière de l'axe | 1.4571 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | Graphite |
Matière du chapeau | 1.4581 |
Matière du joint de chapeau | Graphite/acier inoxidable inlay |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 450 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
H | 360 mm |
L | 270 mm |
M | 200 mm |
Poids | 31 kg |