Eriks
RT

RT Vannes à opercule Série: 340 Type: 533 Acier inoxydable/Acier inoxydable PN40 Bride DN50 Classe de pression de la bride: PN16

  • ERIKS:10057195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 876,80 €/ Unitéhors TVA

2 270,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RT
Série
340
Type
533
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4581
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 15
Longueur totale
250 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
Acier inoxydable
Matière de l'axe
1.4571
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.4581
Matière du joint de chapeau
Graphite/acier inoxidable inlay
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
340 mm
L
250 mm
M
200 mm
Poids
23 kg