Eriks
RT

RT Vannes à opercule Série: 340 Type: 533 Acier inoxydable/Acier inoxydable PN25 Bride DN200 Classe de pression de la bride: PN16

  • ERIKS:10057201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9 728,00 €/ Unitéhors TVA

11 770,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RT
Série
340
Type
533
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4581
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN25
Classe de pression de la bride
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 15
Longueur totale
400 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
Acier inoxydable
Matière de l'axe
1.4571
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.4581
Matière du joint de chapeau
Graphite/acier inoxidable inlay
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN200
A
360 mm
H
720 mm
L
400 mm
M
300 mm
Poids
150 kg