Eriks
RT

RT Vannes à opercule Série: 310 Type: 531 Acier inoxydable/Acier inoxydable PN16 Bride DN150

  • ERIKS:10057191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 704,00 €/ Unitéhors TVA

5 691,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RT
Série
310
Type
531
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4581
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
210 mm
Type de commande
Volant, tige montante non-tournante
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
Acier inoxydable
Matière de la pelle
Acier inoxydable
Matière de l'axe
1.4571
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
Graphite
Matière du chapeau
1.4581
Matière du joint de chapeau
Graphite/acier inoxidable inlay
Matière de l'actionneur
Acier
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
450 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
DN
DN150
A
285 mm
H
600 mm
L
210 mm
M
250 mm
Poids
55 kg