Eriks
RÖTELMANN

RÖTELMANN Robinet à boisseau sphérique 3 voies 200 177 acier passage en L PN400 taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:894443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,50 €/ Unitéhors TVA

157,91 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RÖTELMANN
Série
200
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté noir
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme de raccordement
DIN ISO 228-1
Classe de pression
PN400
Longueur totale
115 mm
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Matière de la sphère
Acier dur ou chromée
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier zingué
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Poids
2.65 kg