94,10 €/ Unitéhors TVA
113,86 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RÖTELMANN |
Série | 200 |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme de raccordement | DIN ISO 228-1 |
Classe de pression | PN400 |
Longueur totale | 93 mm |
Commande manuelle | Levier |
Type de passage | Passage en L |
Angle de rotation | 90 ° |
Matière de la sphère | Acier dur ou chromée |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier zingué |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Poids | 1.72 kg |