Eriks
RÖTELMANN

RÖTELMANN Robinet à boisseau sphérique 3 voies 200 174 acier passage en L PN500 taraudé (BSPP) 1/2" (12)

  • ERIKS:767735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

49,00 €/ Unitéhors TVA

59,29 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RÖTELMANN
Série
200
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté noir
Diamètre nominale
1/2" (12)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme de raccordement
DIN ISO 228-1
Classe de pression
PN500
Longueur totale
82 mm
Commande manuelle
Levier
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Matière de la sphère
Acier dur ou chromée
Matière du siège
POM
Matière de l'axe
Acier zingué
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Poids
0.94 kg