.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

23,00 €/ Unitéhors TVA
27,83 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RÖTELMANN |
Série | 100 |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Diamètre nominale | DN06 |
Raccord diamètre extérieur | 10 mm |
Raccord à collerette | M 18x1.5 mm |
Raccord | Bague coupante, lourd (S) |
Norme de raccordement | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Classe de pression | PN500 |
Longueur totale | 73 mm |
Commande manuelle | Levier |
Matière de la sphère | Acier dur ou chromée |
Matière du siège | POM |
Matière de l'axe | Acier zingué |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Poids | 0.22 kg |