Eriks
ROSTA

ROSTA Rouleau tendeur R 45/50

  • ERIKS:23217806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,10 €/ Unitéhors TVA

150,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
R
Type
45
Matériau
PA6
Diamètre de rouleau
90 mm
Largeur du rouleau
135 mm
Température de fonctionnement
de -35 jusqu'à 100 °C
Dimension de filetage
M20