Eriks
ROSTA

ROSTA Pignon N 5/8"-12

  • ERIKS:14032563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,32 €/ Unitéhors TVA

22,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Type
N
Série
N
Type
N
Nombre des dents
15
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Poids
0.27 kg
C
12 mm
A
12 mm
B
9.1 mm
D
76.36 mm