13,32 €/ Unitéhors TVA
16,12 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Type | N |
Série | N |
Type | N |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Poids | 0.06 kg |
C | 9 mm |
A | 10 mm |
B | 5.3 mm |
D | 45.81 mm |