Eriks
ROSTA

ROSTA Pignon N 3/4"-20

  • ERIKS:14032566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,02 €/ Unitéhors TVA

35,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Type
N
Série
N
Type
N
Nombre des dents
15
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Poids
0.47 kg
C
15 mm
A
20 mm
B
11.1 mm
D
91.63 mm