26,77 €/ Unitéhors TVA
32,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Type | N |
Série | N |
Type | N |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Poids | 0.47 kg |
C | 12 mm |
A | 12 mm |
B | 11.1 mm |
D | 91.63 mm |