Eriks
ROSTA

ROSTA Pignon N 1/2"-12

  • ERIKS:14032562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Type
N
Série
N
Type
N
Nombre des dents
15
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Poids
0.15 kg
C
12 mm
A
12 mm
B
7.2 mm
D
61.08 mm