Eriks
ROSTA

ROSTA Pignon N 1/2"-10

  • ERIKS:14032561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,83 €/ Unitéhors TVA

16,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Type
N
Série
N
Type
N
Nombre des dents
15
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Poids
0.15 kg
C
9 mm
A
10 mm
B
7.2 mm
D
61.08 mm