Eriks
ROSTA

ROSTA Pignon N 1.1/4"-20

  • ERIKS:14032567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Type
N
Série
N
Type
N
Nombre des dents
13
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Poids
1.6 kg
C
15 mm
A
20 mm
B
18.5 mm
D
132.67 mm