82,09 €/ Unitéhors TVA
99,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Type | N |
Série | N |
Type | N |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1.1/2 in |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Poids | 1.93 kg |
C | 15 mm |
A | 20 mm |
B | 24.1 mm |
D | 135.23 mm |