Eriks
ROSTA

ROSTA Jeu de pignons, N Série, Type N5⁄8" - 12 T, Acier C45, 15 Dents, 15.875mm Pas

  • ERIKS:14032572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,89 €/ Unitéhors TVA

88,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
N
Type
N5⁄8" - 12 T
Série
N
Type
N5⁄8" - 12 T
Nombre des dents
15
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Diamètre intérieur
12 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.95 kg
L
80 mm
W
M 12