Eriks
ROSTA

ROSTA Jeu de pignons, N Série, Type N5⁄8" - 12 S, Acier C45, 15 Dents, 15.875mm Pas

  • ERIKS:23202968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,41 €/ Unitéhors TVA

28,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
N
Type
N5⁄8" - 12 S
Série
N
Type
N5⁄8" - 12 S
Nombre des dents
15
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Diamètre intérieur
12 mm
Norme
DIN 8187
Poids
0.35 kg
L
80 mm
W
M12