50,67 €/ Unitéhors TVA
61,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | N |
Type | N3⁄8" - 10 T |
Série | N |
Type | N3⁄8" - 10 T |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.25 kg |
L | 70 mm |
W | M 10 |