Eriks
ROSTA

ROSTA Jeu de pignons, N Série, Type N3⁄8" - 10 S, Acier C45, 15 Dents, 9.525mm Pas

  • ERIKS:23217785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,96 €/ Unitéhors TVA

20,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
N
Type
N3⁄8" - 10 S
Série
N
Type
N3⁄8" - 10 S
Nombre des dents
15
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Diamètre intérieur
10 mm
Norme
DIN 8187
Poids
0.15 kg
L
55 mm
W
M10