76,03 €/ Unitéhors TVA
92,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | N |
Type | N3⁄4" - 20 D |
Série | N |
Type | N3⁄4" - 20 D |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 1.35 kg |
L | 120 mm |
W | M20 |