30,60 €/ Unitéhors TVA
37,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | N |
Type | N3⁄4" - 12 S |
Série | N |
Type | N3⁄4" - 12 S |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.55 kg |
L | 80 mm |
W | M12 |