60,35 €/ Unitéhors TVA
73,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | N |
Type | N1⁄2" - 12 T |
Série | N |
Type | N1⁄2" - 12 T |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.5 kg |
L | 80 mm |
W | M 12 |