Eriks
ROSTA

ROSTA Jeu de pignons, N Série, Type N1⁄2" - 10 S, Acier C45, 15 Dents, 12.7mm Pas

  • ERIKS:23217780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,02 €/ Unitéhors TVA

21,80 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
N
Type
N1⁄2" - 10 S
Série
N
Type
N1⁄2" - 10 S
Nombre des dents
15
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Diamètre intérieur
10 mm
Norme
DIN 8187
Poids
0.2 kg
L
55 mm
W
M10