Eriks
ROSTA

ROSTA Jeu de pignons, N Série, Type N11⁄4" - 20 T, Acier C45, 13 Dents, 31.75mm Pas

  • ERIKS:14032576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

208,99 €/ Unitéhors TVA

252,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
N
Type
N11⁄4" - 20 T
Série
N
Type
N11⁄4" - 20 T
Nombre des dents
13
Pas
31.75 mm
Pas
1 1/4 in
Diamètre intérieur
20 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
5.2 kg
L
160 mm
W
M 20