Eriks
ROSTA

ROSTA Jeu de pignons, N Série, Type N11⁄4" - 20 S, Acier C45, 13 Dents, 31.75mm Pas

  • ERIKS:23217775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,45 €/ Unitéhors TVA

87,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
N
Type
N11⁄4" - 20 S
Série
N
Type
N11⁄4" - 20 S
Nombre des dents
13
Pas
31.75 mm
Pas
1 1/4 in
Diamètre intérieur
20 mm
Norme
DIN 8187
Poids
2 kg
L
100 mm
W
M20