101,43 €/ Unitéhors TVA
122,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | N |
Type | N11⁄2" - 20 S |
Série | N |
Type | N11⁄2" - 20 S |
Nombre des dents | 11 |
Pas | 38.1 mm |
Pas | 1 1/2 in |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.35 kg |
L | 140 mm |
W | M 20 |