86,45 €/ Unitéhors TVA
104,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | N |
Type | N1" - 20 D |
Série | N |
Type | N1" - 20 D |
Nombre des dents | 13 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 2.1 kg |
L | 120 mm |
W | M20 |