Eriks
ROSTA

ROSTA Élément ressort en caoutchouc, DR-A Série, Type 50 x 120

  • ERIKS:14032304
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

137,85 €/ Unitéhors TVA

166,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
DR-A
Type
DR-A 50 x 120
Série
DR-A
Type
DR-A 50 x 120
Matériau
Aluminium (boîtier et noyau), caoutchouc naturel (inserts)
Application
Ressort de torsion
Approprié pour
Amortissement des vibrations et supports de couple
Taille
50 mm
Largeur
120 mm
Hauteur
80 mm
Longueur
120 mm
Finition
Peinture bleue