Eriks
ROSTA

ROSTA Élément ressort en caoutchouc, DR-A Série, Type 27 x 60

  • ERIKS:14032302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

36,36 €/ Unitéhors TVA

44,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ROSTA
Série
DR-A
Type
DR-A 27 x 60
Série
DR-A
Type
DR-A 27 x 60
Matériau
Aluminium (boîtier et noyau), caoutchouc naturel (inserts)
Application
Ressort de torsion
Approprié pour
Amortissement des vibrations et supports de couple
Taille
27 mm
Largeur
60 mm
Hauteur
45 mm
Longueur
60 mm
Finition
Peinture bleue