32,04 €/ Unitéhors TVA
38,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | DR-A |
Type | DR-A 27 x 40 |
Série | DR-A |
Type | DR-A 27 x 40 |
Matériau | Aluminium (boîtier et noyau), caoutchouc naturel (inserts) |
Application | Ressort de torsion |
Approprié pour | Amortissement des vibrations et supports de couple |
Taille | 27 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 45 mm |
Longueur | 40 mm |
Finition | Peinture bleue |