21,03 €/ Unitéhors TVA
25,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ROSTA |
Série | DR-A |
Type | DR-A 18 x 30 |
Série | DR-A |
Type | DR-A 18 x 30 |
Matériau | Aluminium (boîtier et noyau), caoutchouc naturel (inserts) |
Application | Ressort de torsion |
Approprié pour | Amortissement des vibrations et supports de couple |
Taille | 18 mm |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 32 mm |
Longueur | 30 mm |
Finition | Peinture bleue |